AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG481658 P31-SEPARATORE ACCESSORI L=1M H=100MM Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481658 P31-SEPARATORE ACCESSORI L=1M H=100MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414971893306

Codice prodotto

LEG481658

Cod. produttore

481658

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

1000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatori per accessori. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir