AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG481537 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481537 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971899360

Codice prodotto

LEG481537

Cod. produttore

481537

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria