AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480725 P31-CURVA DX VAR PIANO DISCESA 300X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480725 P31-CURVA DX VAR PIANO DISCESA 300X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - Altri

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972135603

Codice prodotto

LEG480725

Cod. produttore

480725

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

Altri

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Tipo di curva:

Curva a settori

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva destra a 90 in discesa con variazione di piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 300mm (codice export 340 725)