AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480625 P31-DERIV LATERALE T BASE 100X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480625 P31-DERIV LATERALE T BASE 100X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972135016

Codice prodotto

LEG480625

Cod. produttore

480625

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

100 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.