AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480614 P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480614 P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134972

Codice prodotto

LEG480614

Cod. produttore

480614

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Incrocio piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 614)