AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480377 P31-CURVA PIANA 45D 100X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480377 P31-CURVA PIANA 45D 100X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134095

Codice prodotto

LEG480377

Cod. produttore

480377

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

100 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 45 (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 100mm (codice export 340 377)