LEGRAND - LEG480054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z - 480054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
1 M
EAN
3414971872219
Codice prodotto
LEG480054
Cod. produttore
480054
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
7261 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.16866667 kg/m


