LEGRAND - LEG480021 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z - 480021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
3 M
EAN
3414971872073
Codice prodotto
LEG480021
Cod. produttore
480021
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
4821 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.077 kg/m


