LEGRAND - LEG446880 KIT 4 RUOTE (2 FRONTALI BLOCCABILI) - 446880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ruote di trasporto
Larghezza - 25 mm
Altezza - 80 mm
Carico ammissibile - 150 kg
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3414972027564
Codice prodotto
LEG446880
Cod. produttore
446880
Produttore
BTI
Modello:
Ruote di trasporto
Larghezza:
25 mm
Altezza:
80 mm
Carico ammissibile:
150 kg
Materiale:
Altri
Profondità:
50 mm
Colore:
Nero


