AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG433071 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W600 GU

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433071 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W600 GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di guide DIN - 0

  • Numero di moduli per guida DIN - 0

  • Tipo di copertura - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980679

Codice prodotto

LEG433071

Cod. produttore

433071

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

600 mm

Numero di guide DIN:

0

Numero di moduli per guida DIN:

0

Tipo di copertura:

Chiuso

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello cieco altezza 50 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro