LEGRAND - LEG433053 TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H150W50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980570
Codice prodotto
LEG433053
Cod. produttore
433053
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no