AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG433025 TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H1200W - 433025

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di guide DIN - 0

  • Numero di moduli per guida DIN - 0

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980457

Codice prodotto

LEG433025

Cod. produttore

433025

Produttore

BTI

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

800 mm

Numero di guide DIN:

0

Numero di moduli per guida DIN:

0

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

127 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Coppia di montanti per quadro 1200 x 800 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione