LEGRAND - LEG417473 MPX3 PETTINE 3 INTERRUTTORI - 417473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 9
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 9
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970397331
Codice prodotto
LEG417473
Cod. produttore
417473
Produttore
BTI
Numero di fasi:
9
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
9
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
130 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
15 mm
Larghezza in numero di moduli:
8
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V