AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG417422 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 230VAC - 417422

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417422 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970396655

Codice prodotto

LEG417422

Cod. produttore

417422

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore). Senza contatti ausiliari