AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG417404 MPX3 CONTATTI AUSILIARI 2NO FRONT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970396457

Codice prodotto

LEG417404

Cod. produttore

417404

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Contatto ausiliario 2NO per montaggio frontale per salvamotori MPX3. Max 12 contatti per salvamotore