AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG417150 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 1NO1NC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417150 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 1NO1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970404718

Codice prodotto

LEG417150

Cod. produttore

417150

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Contatto ausiliario 1NO+1NC per montaggio frontale con contattori CTX3 MINI