LEGRAND - LEG416852 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 2NC - 416852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3414970408426
Codice prodotto
LEG416852
Cod. produttore
416852
Produttore
BTI
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto


