AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971852877

Codice prodotto

LEG413101

Cod. produttore

413101

Produttore

BTI

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Modulo Cat. 6 per la permutazione dei cablaggi all\\'interno dell\\'armadio centro stella. Connettori reversibili per collegamento dei cavi alle prese utente provenienti dall\\'alto o dal pavimento - 1 modulo DIN.