AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412828 IH ANALOGY H 3 MOD - 412828

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412828 IH ANALOGY H 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064128285

Codice prodotto

LEG412828

Cod. produttore

412828

Produttore

BTI

MicroRex QW31 interruttore orario analogico - quadrante 7 giorni - meccanismo al quarzo, 230 V, 50/60 Hz. Contatto 1NO/NC 250 V/50 Hz, 16A cosϕ= 1; passo di commutazione 2 ore; tempo minimo impostabile: 4 ore