AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412823 MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY - 412823

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412823 MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064128230

Codice prodotto

LEG412823

Cod. produttore

412823

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

0.2 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

MicroRex T31 SuWi interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore - 3 moduli DIN35 - 1 canale - 1NO/NC - passo di commutazione 15 minuti