LEGRAND - LEG400411 RIPARTITORE MODULARE 4P 160A 10M - 400411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 160 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414971978720
Codice prodotto
LEG400411
Cod. produttore
400411
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
160 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Larghezza:
180 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
100 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 160A. Ingombro 10 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


