AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387745 CASSETTA DI DERIV. 314X264X122 ALU VERNI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 314 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561508095

Codice prodotto

LEG387745

Cod. produttore

387745

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

314 mm

Larghezza:

264 mm

Profondità:

122 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette Alu verniciate 314 x 264 x 122 mm