AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387495 PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387495 PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561569942

Codice prodotto

LEG387495

Cod. produttore

387495

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

350 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione UL:

PN35-Guidacavo metallo plastico diametro 35mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.