AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387437 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 50,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387437 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 56 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561507104

Codice prodotto

LEG387437

Cod. produttore

387437

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 51mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.