AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387420 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 8 GR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387420 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 8 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 8 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561506763

Codice prodotto

LEG387420

Cod. produttore

387420

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

8 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 8mm - colore grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.