AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387377 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=50

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387377 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 59 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro nominale - 50 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561526358

Codice prodotto

LEG387377

Cod. produttore

387377

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

59 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro nominale:

50 mm

Raggio di curvatura, statico:

195 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Fibra di vetro

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guidacavo trecciato INOX e fibra di vetro diametro 51mm. Materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.