AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387123 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 179X154X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387123 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 179X154X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561508385

Codice prodotto

LEG387123

Cod. produttore

387123

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Lunghezza:

179 mm

Larghezza:

154 mm

Profondità:

90 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Cassetta di derivazione CT Atex 179x154x90mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio