AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387121 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 129X104X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387121 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 129X104X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 16 / 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561508323

Codice prodotto

LEG387121

Cod. produttore

387121

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

16 / 19 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Lunghezza:

129 mm

Larghezza:

104 mm

Profondità:

65 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Cassetta di derivazione CT Atex 129x104x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio