AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387118 FASCETTA NATURALE 500X7,5 - 387118

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387118 FASCETTA NATURALE 500X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 500 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971342569

Codice prodotto

LEG387118

Cod. produttore

387118

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

500 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 500 x 7,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6