AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561583221

Codice prodotto

LEG387052

Cod. produttore

387052

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

65...65

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

14 mm

Diametro esterno massimo:

16 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordo metallico ad innesto rapido TKP16C per pressacavo 12,5-14mm