AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386887 GHIERE-NYLON M50 RAL7035

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386887 GHIERE-NYLON M50 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561535916

Codice prodotto

LEG386887

Cod. produttore

386887

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M50x1,5