AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386666 GHIERE-NYLON PG21 NERA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386666 GHIERE-NYLON PG21 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561538481

Codice prodotto

LEG386666

Cod. produttore

386666

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG21