AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386638 GHIERE-METAL NICHELATE M12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386638 GHIERE-METAL NICHELATE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561503694

Codice prodotto

LEG386638

Cod. produttore

386638

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M12x1.5