AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386603 GHIERE-METAL NICHELATE G1/2 - 386603

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386603 GHIERE-METAL NICHELATE G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561461796

Codice prodotto

LEG386603

Cod. produttore

386603

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/2;