AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349333 DSC-DADO A MOLLA M8 SENDZIMIR - 349333

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349333 DSC-DADO A MOLLA M8 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato sendzimir

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561467651

Codice prodotto

LEG349333

Cod. produttore

349333

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato sendzimir

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dado a molla M8. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.