AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Carico ammissibile - 750 N

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561468436

Codice prodotto

LEG349241

Cod. produttore

349241

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

750 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L