AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 139.5 mm

  • Lunghezza - 213 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561469167

Codice prodotto

LEG349204

Cod. produttore

349204

Produttore

BTI

Altezza:

139.5 mm

Lunghezza:

213 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.