AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 139.5 mm

  • Lunghezza - 90 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...75 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561468627

Codice prodotto

LEG349201

Cod. produttore

349201

Produttore

BTI

Altezza:

139.5 mm

Lunghezza:

90 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...75 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.