AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349138 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349138 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8009561468115

Codice prodotto

LEG349138

Cod. produttore

349138

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.