AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG349021 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FO 41X41S=2,5 3M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349021 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FO 41X41S=2,5 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561466135

Codice prodotto

LEG349021

Cod. produttore

349021

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

21 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Sezionabile:

no

Profilato semplice forato 41x41 spessore 2,5 - PSF425. Asole 11x20 con interasse 50mm, fori diametro 10mm con interasse 20mm.