LEGRAND - LEG349014 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 Z - 349014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 212 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561518841
Codice prodotto
LEG349014
Cod. produttore
349014
Produttore
BTI
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
212 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
46 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


