AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349013 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349013 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 180 mm

  • Lunghezza - 162 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561472600

Codice prodotto

LEG349013

Cod. produttore

349013

Produttore

BTI

Altezza:

180 mm

Lunghezza:

162 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

46 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir