AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348531 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO 316L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 81 mm

  • Altezza - 46.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561384071

Codice prodotto

LEG348531

Cod. produttore

348531

Produttore

BTI

Lunghezza:

100 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

81 mm

Altezza:

46.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Sezionabile:

no

Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.