AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348527 F31-KIT GIUNTO H25 316L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348527 F31-KIT GIUNTO H25 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561353299

Codice prodotto

LEG348527

Cod. produttore

348527

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a filo:

Kit giunto altezza 25 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.