LEGRAND - LEG348075 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X75 304X - 348075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342859
Codice prodotto
LEG348075
Cod. produttore
348075
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
20367 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


