AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348073 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 304X - 348073

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348073 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561342798

Codice prodotto

LEG348073

Cod. produttore

348073

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9417 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L.