LEGRAND - LEG348033 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 EZ - 348033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8009561611887
Codice prodotto
LEG348033
Cod. produttore
348033
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
7949 mm²


