AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348011 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/50 EZ - 348011

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348011 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75/50 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561341869

Codice prodotto

LEG348011

Cod. produttore

348011

Produttore

BTI

Larghezza:

75 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

2576 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.