AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31X9DC13Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9DC13Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561252998

Codice prodotto

LEG31X9DC13Z

Cod. produttore

31X9DC13Z

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Testata di chiusura finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 661)