AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31X9CL76G P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X75

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CL76G P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 600 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 600 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561241879

Codice prodotto

LEG31X9CL76G

Cod. produttore

31X9CL76G

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

600 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

600 mm

Altezza della parete laterale:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria.